パール金属
シリコーンモールドプレート
やわらかいシリコーン製なのでチョコレートが簡単に取り出せます。
材質
シリコーンゴム
品名・タイプ
フレキシブルモルド・天板型
耐熱温度(℃)
230
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
耐冷温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17788444
D-1601
72
マイラブ
110×215×30
-30
¥
1,400
取扱い終了
17788453
D-1602
71
キューブ
110×215×20
-30
¥
1,400
取扱い終了
17788462
D-1603
69
インペリアル
110×215×20
-30
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
17788478
D-1604
70
クルクル
110×215×20
-30
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
17788487
D-1605
56
イースター
110×215×20
-30
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
17788496
D-1607
70
プラリネ
110×215×20
-30
¥
1,400
取扱い終了
17788505
D-1608
63
フローリー
110×215×20
-30
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
17788514
D-1609
56
ナチュレ
110×215×15
-30
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
17788523
D-1610
42
ブロック
110×215×5
-30
¥
1,400
取扱い終了
17788532
D-1611
60
ミスタージンジャー
110×215×15
-30
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
17788548
D-1612
54
ローズ
110×215×20
-30
¥
1,400
取扱い終了
17788557
D-1613
59
モード
110×215×20
-30
¥
1,400
取扱い終了
17788566
D-1614
57
ディーノ
110×215×20
-30
¥
1,400
取扱い終了
17788575
D-1615
55
ファッション
110×215×15
-30
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
17788584
D-1996
54
ティータイム
110×215×20
-60
¥
1,400
取扱い終了
17788593
D-1997
64
ロボチョコ
110×215×20
-60
¥
1,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください