曜日別特売

鉄職人 鉄製玉子焼

鉄職人 鉄製玉子焼 - パール金属鉄職人 鉄製玉子焼 - パール金属
(5件のレビュー)
材質本体:鉄、取手:天然木適合オール熱源表面処理シリコン樹脂塗装内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17788627HB-906366300×105×70
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
17788636HB-907443350×105×70
2,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
17788645HB-908544365×130×85
2,900
取扱い終了
代替品有
17788654HB-909678355×175×85
3,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17788636HB-90769856066HC-1027HB-907 鉄炎の技 一気に巻けるお弁当用玉子焼 パール金属 69856066鉄炎の技 一気に巻けるお弁当用玉子焼パール金属1枚
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17788645HB-90869092549HC-1028HB-908 鉄炎の技 玉子焼 パール金属 69092549鉄炎の技 玉子焼パール金属1枚
2,298
税込2,528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
17788654HB-90969856075HC-1029HB-909 鉄炎の技 ワイド玉子焼 パール金属 69856075鉄炎の技 ワイド玉子焼パール金属1枚
2,498
税込2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-24
用途: 調理時
その他業種

テフロン加工が剥げて使いづらくなったら買い替えて…というのをやめたくてこちらにしましたが、鉄フライパンとして扱うのか、テフロン加工製品として扱うのか結局わからず、半年もたたずに持て余すことになりました
史上最短寿命でした
長く使うためのコツなどの説明文が欲しかったです

対象商品 : 17788645
2023-11-24
用途: 卵焼きやちょっとした炒め物に

テフロンを何度も買い替えるのはもったいないと思い、調理用具は鉄製にしています。
安いし長く使用出来るでしょう。

対象商品 : 17788645
2023-12-13
用途: 弁当用
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズ感は良いのですが、初めて使用したにも関わらず
取っ手が少しぐらつくのが気になりました。

対象商品 : 17788627
2016-07-14
用途: 趣味の料理

思ったより小さかったですが使いやすいです
油もよく馴染みます

対象商品 : 17788645
2021-01-22
用途: 卵焼き

甘い卵焼きは黒焦げが付着して見た目が悪いですが、このフライパンは、余り油も使わず黒焦げも付かず、見た目も卵色で、お弁当は ばえます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする