宮崎製作所(MIYACO)
Miyaco ウォーターポット 1.2L
容量(L)
1.2
材質
18-8ステンレス
質量(g)
400
構造
二重構造なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×105×183
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17795155
KT-1
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください