宮崎製作所(MIYACO)
ジオ ソテーパン
炒める、焼く、揚げるなど、幅広い調理に。フライパン+煮込み鍋の機能を果たします。油分を持つ素材の調理に適し、無油・無水料理が可能。
サイズ(cm)
25
材質
SUS304(18-8ステンレス)、SUS430(18-0ステンレス)、アルミニウム、アルミニウム合金
適合
(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、電磁調理器、オーブン
全長(mm)
508
質量(kg)
1.92
容量(L)
2.5
全高(mm)
100
外径×深さ(Φmm×mm)
268×60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17795322
GEO-25ST
オープン
¥
15,000
¥
16,500
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください