曜日別特売

ジオ 玉子焼き

ジオ 玉子焼き - 宮崎製作所(MIYACO)

熱のあたりがやわらかくきれいに焼けます。日本人の食生活に合わせて作りました。ふんわり柔らかく、見た目も美しい玉子焼きが作れます。

材質SUS304(18-8ステンレス)、SUS430(18-0ステンレス)、アルミニウム、アルミニウム合金適合(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、電磁調理器、オーブン全長(mm)377質量(kg)0.71寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×170×34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17795444GEO-15EP
10,000
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする