ステンレスボトル
シンプル構造でお手入れラクラク。
気軽に持ち出したくなる直飲みボトル。
洗いやすいシンプル栓セット。
広口タイプで氷もスッポリ。
容量(L)0.8
口径(Φmm)42
本体質量(kg)0.31
機能直接飲める、丸洗いOK
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×81×251
保温効力(℃)-
保冷効力(℃)9以下(6時間)
内容量1本
シンプル構造でお手入れラクラク。
気軽に持ち出したくなる直飲みボトル。
洗いやすいシンプル栓セット。
広口タイプで氷もスッポリ。