ツインメモリ50g表示体重計 UC-322
体と対話ができる、体重を計りたくなる50g表示の体重計。
ツインメモリにより、ご夫婦など二人分の測定値を別々に15回記憶する使い方が可能。
同じ方の朝と夜など、時間帯別に測定値を記憶。
BMI機能により、身長を入力して計量するとBMI値が表示されます。
小型・A4サイズで、重さは1.7kgと軽量。
持ち運びや収納が大変楽な体重計です。
付属品お試し用単3形乾電池4本、取扱説明書
質量(kg)約1.7
ひょう量(kg)150
電源単3形乾電池4本
最小表示50g(0~100kg)、100g(100~150kg)
表示大型LCD 文字高18mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×210×40
電池寿命約2000回
内容量1台
注意
※検定証印・基準適合証印の付されたものでなければ、取引・証印に使用できません。※取引・証明に使用する特定計量器は、定期検査を受検しなければなりません。