曜日別特売

婦人用電子体温計 MC-652LC

婦人用電子体温計 MC-652LC - オムロンヘルスケア婦人用電子体温計 MC-652LC - オムロンヘルスケア婦人用電子体温計 MC-652LC - オムロンヘルスケア婦人用電子体温計 MC-652LC - オムロンヘルスケア婦人用電子体温計 MC-652LC - オムロンヘルスケア婦人用電子体温計 MC-652LC - オムロンヘルスケア
(2件のレビュー)

朝の10秒でわかる、今日のワタシ。基礎体温はカラダからのメッセージ。
スマートフォン専用アプリ「リズムノート」を使えば、いつでもあなただけのリズムチェックができます。さらに次の排卵推定日/月経開始推定日のお知らせも届きます。

測定範囲(℃)32.00~42.00付属品収納ケース(一体型)本体質量(g)33(収納ケース、電池含む)測定方式予測+実測機能ブザー、フラット感温部、目覚ましアラーム、抗菌、バックライトメモリー前回値使用電池CR2032×1(約9ヶ月)電池交換可能医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00261A01外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)39×103×16検温部位口中専用医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器内容量1台
注意
※この機器は通信時に電波を使用しています。植込型医用電気機器を装着されている方は、装着部位を機器の通信エリアより22cm以内に近付けないでください。
※使用する用途・場所によっては、医用電気機器に影響を与える恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18317958MC-652LCピンク
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
18317967MC-652LCホワイト
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
18317976MC-652LCブラウン
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18317958
2021-07-21
用途: 体温測るとき
建設業・工事業

基礎体温計なので注意。
「OMRON Connect」アプリでも「基礎体温」として記録され、「体温」カテゴリでは記録されない。
ということは、iPhoneの「ヘルスケア」でも「基礎体温」で記録され、「体温」で記録されない。
毎日体温測るのに購入したので目的は達成してるけど、記録される場所がな
ぁ・・・
通常の体温計でBluetoothに対応した製品だしてほしい。

対象商品 : 18317958
2020-10-22
用途: 家族の体温測定
岡本農園農・林・水産業

口で測るので、家族で共用するには、その都度きれいにする必要があります。脇では、誤差大です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする