曜日別特売

WOMAN℃ テルモ女性体温計 C531

WOMAN℃ テルモ女性体温計 C531 - TERMO(テルモ)

平均約20秒のスピード検温で毎朝続けやすい。
本体とケースは丸ごと水で洗えるので、いつでも清潔に保てます。
スイッチを押せばバックライトが点灯。うす暗い部屋でも測定値が確認できます。
くわえてもすべりにくいデザイン、ピポピポ音、前回メモリー表示。

検温部位口中温度範囲(℃)32.00~42.00測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用)ライムグリーン電源アルカリマンガン電池LR41×2測定精度±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99、38.01~42.00℃)測定時間予測:平均約20秒、実測:約5分メモリー前回値オートパワーオフ約3分電池寿命予測測定時:約1500回、実測測定時:約450回(連続測定時)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00107000バックライト付き医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器内容量1台
注意
※水洗いを行う場合は、洗面器などに貯めた水にボタンを押さないように浸し、取り出してから汚れをふき取るようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18313042C531
オープン
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする