曜日別特売

フラットマルチドリル

フラットマルチドリル - 住友電工ハードメタルフラットマルチドリル - 住友電工ハードメタルフラットマルチドリル - 住友電工ハードメタルフラットマルチドリル - 住友電工ハードメタルフラットマルチドリル - 住友電工ハードメタルフラットマルチドリル - 住友電工ハードメタルフラットマルチドリル - 住友電工ハードメタルフラットマルチドリル - 住友電工ハードメタル

フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。
先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。
加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。
優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。
高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。
内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)

用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬内容量1本
全501種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
501種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18431157MDF0200S2D2-504
8,770
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
18431166MDF0210S2D2.1-504
8,770
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
18431175MDF0220S2D2.2-504
8,770
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
18431184MDF0230S2D2.3-504
8,770
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
18431193MDF0240S2D2.4-504
8,770
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
18431202MDF0250S2D2.5-504
8,770
5,598
6,158(税込)
当日出荷
18431218MDF0260S2D2.6-504
8,770
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
18431227MDF0270S2D2.7-504
8,770
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
18431236MDF0280S2D2.8-504
8,770
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
18431245MDF0290S2D2.9-504
8,770
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
18431254MDF0300S2D3-506
8,770
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
18431263MDF0310S2D3.1-506
9,050
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
18431272MDF0320S2D3.2-506
9,050
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
18431288MDF0330S2D3.3-506
9,050
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
18431297MDF0340S2D3.4-506
9,050
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
18431306MDF0350S2D3.5-506
9,050
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
18431315MDF0360S2D3.6-506
9,050
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
18431324MDF0370S2D3.7-506
9,050
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
18431333MDF0380S2D3.8-506
9,050
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
18431342MDF0390S2D3.9-506
9,050
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
18431358MDF0400S2D4-506
9,050
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
18431367MDF0410S2D4.1-606
9,490
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
18431376MDF0420S2D4.2-606
9,490
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
18431385MDF0430S2D4.3-606
9,490
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
18431394MDF0440S2D4.4-606
9,490
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
18431403MDF0450S2D4.5-606
9,490
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
18431412MDF0460S2D4.6-606
9,930
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
18431428MDF0470S2D4.7-606
9,930
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
18431437MDF0480S2D4.8-606
9,930
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
18431446MDF0490S2D4.9-606
9,930
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
18431455MDF0500S2D5-606
9,930
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
18431464MDF0510S2D5.1-606
9,930
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
18431473MDF0520S2D5.2-606
9,930
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
18431482MDF0530S2D5.3-606
9,930
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
18431498MDF0540S2D5.4-606
9,930
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
18431507MDF0550S2D5.5-606
9,930
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
18431516MDF0560S2D5.6-606
9,930
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
18431525MDF0570S2D5.7-606
9,930
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
18431534MDF0580S2D5.8-606
9,930
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
18431543MDF0590S2D5.9-606
9,930
6,498
7,148(税込)
翌日出荷
18431552MDF0600S2D6-606
10,200
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
18431568MDF0610S2D6.1-708
11,800
8,198
9,018(税込)
当日出荷
18431577MDF0620S2D6.2-708
11,800
7,798
8,578(税込)
翌日出荷
18431586MDF0630S2D6.3-708
11,800
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
18431595MDF0640S2D6.4-708
11,800
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
18431604MDF0650S2D6.5-708
11,800
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
18431613MDF0660S2D6.6-708
12,500
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
18431622MDF0670S2D6.7-708
12,500
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
18431638MDF0680S2D6.8-708
12,500
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
18431647MDF0690S2D6.9-708
12,500
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする