ピンセット

ピンセット ホーザン
(1件のレビュー)

基板や精密機器の作業に

全長(mm)140 先端形状先細 トラスコ品番497-3895 材質(本体)ステンレス 質量(g)14 先端幅(mm)0.3 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17830216 P-846
2,250
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17830216
2017-03-23
用途:
模型用の工具
建設業・工事業

思っていたものが届いて助かりました
今後とも利用したいと考えております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする