H264 フルHD スポーツビデオカメラ

H264 フルHD スポーツビデオカメラ MAD MAX(マッドマックス)

高画質フルHD1080P録画が手軽に楽しめる防水ケース標準付属アクションスポーツカメラ
バイクや自転車 カートや車に取り付け可能な多機能スポーツカメラ、1.5型(インチ)液晶画面
さらにWi-Fi接続対応でスマートフォンから設定の変更や画像の確認、撮影画像のダウンロードなどが楽しめます!
【商品仕様】
高解像度1080PフルHD動画撮影
12メガピクセル静止画撮影
1.5インチ背面液晶ディスプレイ搭載
4倍デジタル望遠機能搭載170°超ワイドレンズ
記憶形式:32GBマイクロSDカード対応
30m防水ハウジングケース&豊富なマウントアクセサリー付属
言語選択:英語/ドイツ語/フランス語/スペイン語/イタリア語/ポルトガル語/繁体中国語/簡体中国語/日本語/ロシア語

質量(g)約59(内蔵バッテリー含む) 本体寸法(mm)約59×約41×約29 消費電力400mA、4.2V 充電時間(時間)約3 動作時間約70分前後 (1080P録画時) バッテリー容量(mAh)900 内容量1セット
注意
※付属説明書は英語、中国語の説明書です。
※マイクロSDカードは付属しておりません。
撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
この商品は海外輸入の非純正品となりますので、取り付けには加工が必要になる場合が御座います。
また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17893864 MM50-0222-B ブラック
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
17893873 MM50-0222-G ゴールド
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
17893882 MM50-0222-L ブルー
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
17893898 MM50-0222-P ピンク
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
17893907 MM50-0222-S シルバー
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
17893916 MM50-0222-Y イエロー
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする