ミネラルウォーター 浄水器

ミネラルウォーター 浄水器 ガイアウォーター

おいしく飲んで、簡単に、ミネラル補給ができます。丈夫で長持ち。高性能カートリッジ。たっぷり使えてイライラしない。1リットルあたり約0.6円(初年度は2.7円)。

交換目安(カートリッジ)1年以内 ろ過流量6.5L/分 材質(本体)ステンレス・黄銅・NBR(カートリッジ)ABS、不織布、ステンレス、NBR、濾材 質量(kg)1.6 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)105×170 pH値7.3(弱アルカリ) 浄水能力40000L/年 内容量1台
注意
※水道水の飲料基準に適合した水でご使用ください。※温水での使用は50℃以下で使用ください。※凍結の恐れがある場合は凍結対策をした後ご使用ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17895395 M-8AF1 ST
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
17895404 M-8AF4 WH
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浄水器/軟水器/整水器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする