曜日別特売

4極超小形単頭プラグ Φ2.5

4極超小形単頭プラグ Φ2.5 - マル信無線電機4極超小形単頭プラグ Φ2.5 - マル信無線電機4極超小形単頭プラグ Φ2.5 - マル信無線電機4極超小形単頭プラグ Φ2.5 - マル信無線電機4極超小形単頭プラグ Φ2.5 - マル信無線電機
(6件のレビュー)
極数4コンタクト形状オス種類丸型プラグ(mm)Φ2.5内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
極数
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38905063MP-4254ストレート
オープン
419
461(税込)
当日出荷
75928386MP-425LN4アングル
オープン
589
648(税込)
当日出荷
75928377MC-42504ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
75929944MC-4250L4アングル
オープン
取扱い終了
返品不可
75928361MC-2544アングル
オープン
取扱い終了
返品不可
75928352M19-442A4ストレート
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-27
用途: カロッツェリアポータブルナビの車速センサー配線に使用
その他業種

カロのポータブルナビの車速信号入力配線に使用しました。
カロでは車速信号配線だけの販売が無い為、自作することにしました。
配線は根元部のアースに接続。後は車両の車速信号線に配線すれば認識しました。
ナビはバイクに取り付けましたが、車速も感知しトンネル内でも稼働する様になりました。

2025-05-23
用途: ドライブレコーダーのカメラ配線補修
自動車・二輪車・自転車関連業

リヤカメラ付きのドラレコの配線補修に使用しました。半田付けで少々手惑いましたが、何とか補修もできて助かりました。

対象商品 : 38905063
2021-07-27
用途: イヤホン用延長コード作成
有限会社摂南電子研究所

骨伝導式イヤホンの音量を上げる時、音源との距離が近いとハウリングが生じるため、延長コードを使用して音源からイヤホンの距離を離して、音量を上げられるようにした。

対象商品 : 75928386
2019-06-30
用途: ドライブレコーダーの端子の取替に使用しました
自動車・二輪車・自転車関連業

ドライブレコーダーのリアカメラの接続端子を折ってしまい、半田付けを行い無事にカメラ画像が見れるようになりました。既製品を買っていたらもっと高価になっていたと思いますが安く仕上げることができました

2が参考にしています
対象商品 : 75928386
2017-04-06
用途: カーナビの信号入力

純正品があまりに高いので、パーツを買って自作。秋葉原に行けばもっと安いのは承知しているのですが、電車賃と手間を考えれば十分にモトが取れます。業務で使うにはやや高いかもしれませんが、そういう使用法であれば別のところで購入するでしょうから。

対象商品 : 38905063
2014-07-08
用途: 延長コード
オールマリン

配線が少し短く延長したかったのですが単純に切断してハンダ付けでは失敗した場合大きいリスクになる為延長コードを作る事にしてオス・メスを購入して延長コードを作りました。
正常に延長出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする