曜日別特売

M410 マフィンカップ (ナチュール)

M410 マフィンカップ (ナチュール) - 天満紙器M410 マフィンカップ (ナチュール) - 天満紙器
(2件のレビュー)
材質未晒クラフト容量(mL)150寸法(mm)59×50質量(g)1.44機能耐熱性内容量1パック(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18283125264005515059×50
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18283125
2020-06-24
用途: お菓子作り
ふうちゃんのお菓子屋さん製造業

おしゃれなデザインで、焼いた時膨らんでもあふれ出なくて良いです。もう少し価格が安いとなお良いです。

対象商品 : 18283125
2019-02-15
用途: マフィン用
農・林・水産業

特価品のカップもあり迷いましたが、おしゃれなこちらのカップにしました。やはり見栄えは大切ですよね。このカップで正解でした!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする