曜日別特売

プリンカップ 71-95

プリンカップ 71-95 - 伊藤景パック産業プリンカップ 71-95 - 伊藤景パック産業プリンカップ 71-95 - 伊藤景パック産業
(6件のレビュー)
材質PP耐熱温度(℃)100~110容量(mL)95サイズ(mm)71ΦX42H内容量1パック(50個)
注意
※オーブンでの直焼き、及び電子レンジは不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
182841753602252
オープン
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18284175
2024-03-29
用途: 調理
マルカ飲食業

お弁当に茶碗蒸しを入れて提供してます。蓋も耐熱だったらもっといいのですが‥

1が参考にしています
対象商品 : 18284175
2023-12-01
用途: プリン
自動車・二輪車・自転車関連業

プリンを作るのにとても便利な商品で大変助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 18284175
2023-07-17
用途: プリン、ゼリー
お菓子屋とち飲食業

耐熱性など問題なく使用しております。
容器に合う蓋の品番が明記されてると助かります。(平、ドーム型)

4が参考にしています
対象商品 : 18284175
2021-11-08
用途: アイスの入れ物として使用
momofuku(百福)飲食業

アイスを入れるのにちょうどいい大きさで
しっかりしているのが良かったです。

対象商品 : 18284175
2019-10-01
用途: 賄い業
教育・研究機関

品質的には大変満足しているのですが、梱包数をフタと同じにしてくれるとなお良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 18284175
2022-06-08
用途: プリン用
バク卸売・小売業

オーブンで蒸し焼きをしたいので、もう少し耐熱温度があると良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする