脱酸素剤 バイタロン PD(自己反応型)

脱酸素剤 バイタロン PD(自己反応型) - 常盤産業脱酸素剤 バイタロン PD(自己反応型) - 常盤産業脱酸素剤 バイタロン PD(自己反応型) - 常盤産業脱酸素剤 バイタロン PD(自己反応型) - 常盤産業脱酸素剤 バイタロン PD(自己反応型) - 常盤産業脱酸素剤 バイタロン PD(自己反応型) - 常盤産業脱酸素剤 バイタロン PD(自己反応型) - 常盤産業脱酸素剤 バイタロン PD(自己反応型) - 常盤産業
(41件のレビュー)
仕様0.3~0.7(Aw)タイプ一般標準タイプ主な用途乾物類、乾燥肉、穀類、ナッツ類、米菓、お茶、のり、干椎茸など
全14種類を絞り込む
寸法(mm)
吸収量
内容量
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
吸収量
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18286923PD-1001パック(200個)40×30(酸素)20mL(空気)100mLPD-100
オープン
519
571(税込)
当日出荷
18286957PD-1501パック(200個)40×30(酸素)30mL(空気)150mLPD-150
オープン
569
626(税込)
当日出荷
18286993PD-2501パック(200個)40×40(酸素)50mL(空気)250mLPD-250
オープン
629
692(税込)
当日出荷
18287027PD-5001パック(100個)40×50(酸素)100mL(空気)500mLPD-500
オープン
449
494(税込)
当日出荷
18287036PD-7501パック(100個)50×50(酸素)150mL(空気)750mLPD-750
オープン
599
659(税込)
当日出荷
18286932PD-10001パック(100個)65×50(酸素)200mL(空気)1000mLPD-1000
オープン
699
769(税込)
当日出荷
18286966PD-15001パック(100個)65×60(酸素)300mL(空気)1500mLPD-1500
オープン
899
989(税込)
当日出荷
22647433PD-20001パック(50個)65×70(酸素)400mL(空気)2000mLPD-2000
オープン
699
769(税込)
当日出荷
18287002PD-25001パック(50個)65×70(酸素)500mL(空気)2500mLPD-2500
オープン
809
890(税込)
当日出荷
18287045PD-75S1パック(200個)30×30(酸素)15mL(空気)75mLPD-75S
オープン
509
560(税込)
当日出荷
18286948PD-100SL1パック(100個)40×30(酸素)20mL(空気)100mLPD-100SL
オープン
269
296(税込)
当日出荷
18286975PD-150SL1パック(100個)40×30(酸素)30mL(空気)150mLPD-150SL
オープン
299
329(税込)
当日出荷
18287018PD-250S1パック(100個)40×40(酸素)50mL(空気)250mLPD-250S
オープン
319
351(税込)
当日出荷
18286984PD-20001パック(100個)--PD-2000
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18286984PD-200022647433PD-2000PD-2000 脱酸素剤 バイタロン PD(自己反応型) 常盤産業 22647433脱酸素剤 バイタロン PD(自己反応型)常盤産業1パック(50個)
699
税込769
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18286932
2025-05-22
用途: 粉もののパック
製造業

サイズによる価格差が少ないので少し大きめを使用しているが、パック後のバリア袋がかなり縮んでいるので効果は高いと感じる。

2025-07-18
用途: ペット用おやつの梱包
その他業種

受注制作しているので
もう少し小分けのものがあれば嬉しいです!

2024-12-09
用途: ほし芋パックに封入
医療・福祉・介護関連業

真空パックで販売するほし芋に封入しています。
商品の邪魔にもなりませんし、色々比較しましたが、こちらが一番コスパが良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 18286923
2024-12-13
用途: 菓子梱包
飲食業

状態を確認できるように色が変化するものが入っており、わかりやすくてとてもよいです。

対象商品 : 18286923
2024-08-06
用途: 家用 備蓄
その他業種

沢山入ってるので、開封する時は数個の小瓶を用意して、素早く小瓶に移してから使ってます。保管は冷蔵庫に入れてます。
お安くて、じゃんじゃん使えて嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 18286975
2024-07-26
用途: 最終製品の小分け梱包
有限会社コバヤシ

包材問屋手配だと、購入単位が大きいし、日々使用するものでは無いで、必要時に買い足すことが出来て良。

対象商品 : 18286957
2023-03-30
用途: お茶の包装に使用
卸売・小売業

お茶の個包装に使用しています。
別メーカーのものも何種か試しましたが、商品の素材にハリがあり、
真空時や内容物の重みで曲がったりしずらく使いやすいです。
色味も控えめで、商品イメージに合っており助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 18286923
2023-04-28
用途: スイーツ用
抹茶文庫飲食業

日程、包装全ていうことない。商品は満足して使用しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする