脱酸素剤 バイタロン T(自己反応型)

脱酸素剤 バイタロン T(自己反応型) - 常盤産業脱酸素剤 バイタロン T(自己反応型) - 常盤産業脱酸素剤 バイタロン T(自己反応型) - 常盤産業脱酸素剤 バイタロン T(自己反応型) - 常盤産業脱酸素剤 バイタロン T(自己反応型) - 常盤産業脱酸素剤 バイタロン T(自己反応型) - 常盤産業脱酸素剤 バイタロン T(自己反応型) - 常盤産業脱酸素剤 バイタロン T(自己反応型) - 常盤産業
(8件のレビュー)
仕様0.5(Aw)以下タイプ香り保持用主な用途お茶・コーヒー等
全7種類を絞り込む
種別
内容量
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1828721240×30(20mL)1パック(200個)T-100
オープン
629
692(税込)
当日出荷
1828722865×50(200mL)1パック(100個)T-1000
オープン
789
868(税込)
当日出荷
1828723740×30(30mL)1パック(200個)T-150
オープン
599
659(税込)
当日出荷
1828724665×60(300mL)1パック(100個)T-1500
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
1828725540×40(50mL)1パック(200個)T-250
オープン
689
758(税込)
当日出荷
1828726440×50(100mL)1パック(100個)T-500
オープン
479
527(税込)
当日出荷
1828727365×40(150mL)1パック(100個)T-750
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18287212
2025-10-19
用途: 個包装
農・林・水産業

しっかり脱気もされ、200個入りというのもちょうどよく使いやすいです

対象商品 : 18287264
2024-08-01
用途: 商品包装用
後の江製茶農・林・水産業

お茶のティーパック用に使用してます。酸素の引きもよく
100個入りなので使い勝手もよいです。

対象商品 : 18287237
2023-06-14
用途: お茶の袋詰
釜炒り茶柴本農・林・水産業

小分け茶袋詰作業に役立ちます。大手茶袋会社より安くて早いです。

対象商品 : 18287212
2023-03-31
用途: お茶、健康茶の袋詰め作業
卸売・小売業

試しに購入して使ってみましたが良さそうなので今後も利用したいと思います。

対象商品 : 18287264
2023-03-11
用途: 乾燥果実包装に使用
農・林・水産業

素材が柔軟性が有り商品に密着し透明度が見映えが良くなる。

対象商品 : 18287255
2022-09-08
用途: コーヒー豆の販売時に使用
特定非営利活動法人Jump医療・福祉・介護関連業

とても利用しやすくて、便利に使用してさせていただいています。。

1が参考にしています
対象商品 : 18287212
2022-05-10
用途: 食品保存
くろちゃまめ本舗

品質は素晴らしい。できればケース単位で扱ってもらいたい

対象商品 : 18287255
2020-03-18
用途: 食品に封入する作業
こだわりの頑固屋製造業

非常に酸素を抜く作用が強く、商品の蛍光灯の色焼けも少なく品質が安定しています。
今後も使用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする