ニシキ[卓上消耗品]
角皿 黒
(2件のレビュー)
形状
角皿
食器の種類
和食器
材質
PS(ポリスチレン)
質量(g)
1枚138
色
黒
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18293117
-
1パック(20枚)
(20)200×200×16
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
18293126
-
1パック(10枚)
(25)250×250×18
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
18293135
-
1パック(10枚)
(30)300×300×22
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
18293144
-
1パック(10枚)
(小)280×210×19
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18293153
-
1パック(10枚)
(中)320×240×20
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
18293162
-
1パック(20枚)
(特小)240×180×17
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください