曜日別特売

お徳用エージレス5P

お徳用エージレス5P - 一色本店お徳用エージレス5P - 一色本店
(5件のレビュー)

とれたての美味しさまるごとパックし、酸化や虫害をシャットアウトします。
玄米・白米などの穀物を長期にわたり鮮度保持します。
ネルパックシリーズ30kgの専用袋を再使用する時に交換用としてお使い下さい。

用途穀物用鮮度保持剤(ネルパックシリーズ30kg用)。材質鉄粉・紙・ポリタイプ30kg用内容量1パック(5枚)
注意
※この商品はネルパック専用です。ネルパック以外のバリア性のない袋では、脱酸素効果が期待できません。製品が対応しているネルパックの交換・補充用としてご使用ください。
※検知剤エージレスアイがピンク色であることを確認してからご使用ください。
※ネルパックエージレスは無害ですが、食用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1797117830kgヨウ
1,220
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17971178
2025-11-19
用途: ネルパックの再利用で玄米保存
建設業・工事業

昨年も購入しましたが、30kg用ネルパックの袋に新しい脱酸素剤エージレスを入れ替えて玄米を保存しています。冬は、虫がわきませんので、春に籾摺りをした時に使用します。夏でも虫がわかないのでありがたいです。

対象商品 : 17971178
2021-12-02
用途: 食材の保管
thinkサービス業

食材の保管に使用しています。新鮮さが持続します。他の商品と比べてもよい性能だと感じます。

対象商品 : 17971178
2020-10-06
用途: 玄米、籾の保存
農・林・水産業

有効に脱酸素作用を発揮しているようです。保存途中、有効製品を再利用する場合に備えた密封用袋兼用のパックで販売していたらより便利かな。

対象商品 : 17971178
2019-10-04
用途: 新米の保管用

米タンクでの新米保管用に毎年この時期に購入。年を越しても保存状態が良いので多分効果あるのだと思っています。

対象商品 : 17971178
2016-08-15
用途: 米の保存用

お米の保存袋と一緒に使用しています。非常に信頼できる品質に満足しています。化学の進歩には、只々感謝するばかりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする