ウッドホイールキャスター自在ストッパー付

ウッドホイールキャスター自在ストッパー付 SISIKU(シシク)

材質(車輪)ウッド 軸径(Φmm)6(外径10mmカラー入) リム幅(mm)26 車輪取付幅(mm)29 取付穴径(mm)6.5 偏心(mm)27 キャスタータイププレート式自在車キャスター 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09109284 LGBIS-C(クロムメッキ) 75 64×50 49×36 113
6,510
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷
09109293 LGBIS-BL(ブラック) 75 64×50 49×36 113
8,490
6,398
アウトレット
7,038 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする