ヘルスバッグ ライトミニN
お買物等が標準バッグで使い易く、車輪も余裕のサイズ14.5cmを採用しております。
新タイプ開閉式を採用し、簡単にコンパクトに折りたため、持ち運びに適してます。
楽に操作できる手元ブレーキ、手元ストッパー採用。
前輪に2WAY連動キャスター(直進、左右35度)採用でスムーズな動きで安心出来ます。
身体に合わせてハンドル高さが3段階調節。
質量(kg)3.85
車輪径(Φmm)145
ハンドル高さ(mm)3段階調整(860、885、910)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×520×910
座面高さ(mm)450
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×340×790
内容量1台