AC充電器リール 60cm 2.4A LN WH
ハイパワー5V2.4A(2400mA)出力。家庭用AC電源100V~240VからLightningコネクタのiPhone/iPod/iPadをハイパワー2.4Aで充電可能な充電器。ケーブルをスッキリ収納できます。ACプラグの角度調整可能。(0~180度)100V~240V対応なので海外でも使用可能。
出力電流(A)2.4
色ホワイト
質量(g)75
使用温度範囲(℃)0~35
出力電圧(V)5
入力電圧(V)AC100-240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×35×56
コード長さ(cm)約60
内容量1個
AC充電器 の新着商品
