曜日別特売

SanACE DCファン

SanACE DCファン - 山洋電気
(2件のレビュー)
角寸法120使用温度範囲-10~60℃(結露なきこと)寿命(期待寿命)40000時間保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を周期的に遮断)、逆接続保護内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37065235109P1212H40225DC12
2,500
取扱い終了
37065253109P1224H40225DC24
2,500
取扱い終了
37065271109R1212H10238DC12
2,700
取扱い終了
37065296109R1224H10238DC24
2,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37065296
2023-01-06
用途: 換気
教育・研究機関

容器の換気用に導入しました.サイズや仕様も豊富に提供されており,目的に合わせて使えて便利と思います.

対象商品 : 37065296
2013-08-09
用途: 配電盤内の空気の循環、冷却

良好に使用できています。
次回同様の必要があった時も購入したいと思います。
ただ、配線の都合上、リード線がもう少し長ければよりベターだと思いました。
(1mとか)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする