小形耐火金庫 STANDARD テンキー式 ES-9PKW
小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。
【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。
【警報装置】アラーム付きの金庫には、扉裏に警報装置が搭載されています。衝撃や振動、傾きを感知して、95~101dBの警報音(ブザー)で異常を知らせます。(乾電池式)
トラスコ品番868-3077
質量(kg)27
容量(L)21.6
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×352×364
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276
有効間口(mm)W296×D220×H214
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)416×352×364
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)296×220×214
内容量1台
注意
※この商品は30分耐火性能です。
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17975816 | ES-9PKW | 63394817 | BES-9PK |
![]() |
小形耐火金庫 STANDARD テンキー式 | エーコー | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 17975816
2017-01-10
- 用途:
- 保管
農・林・水産業
2016年12/25日に申し込みました 手配ミスかわかりませんが当初予定納期の遅れが1回発生し 2017年1月6日に発送と連絡いただきましたが、業者&問い合わせ番号の通知がなく また土日月と3日間配送してくれない業者を選んだようで 到着したのが1月10日でした、手配システムの欠陥及び 休日に問い合わせができないモノタロウさんのしくみは到底理解できません 早急に善処願います。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 対象商品:
- 17975816
2017-01-07
- 用途:
- 仕事
農・林・水産業
納期対応がよくないようです 指定納期遅れが1回発生
届け通知がようやく来ましたが 業者や問い合わせ番号等
肝心な案内が不明 発送業者倉庫/メ-カ-への適切な対処
お願いします。
1人が参考にしています