iPhoneケーブル DOCKコネクタ 充電 データ通信 iPhone iPad ホワイト
USB(Aタイプ)のインターフェースを持つAC充電器やパソコンに、Dockコネクタを持つiPhoneやiPod、iPadを接続し、充電やデータ通信ができるUSBケーブルです。
iPhoneやiPod、iPadの画像や音楽などのデータをパソコンに転送するのに最適です。
外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
パソコンからiPadに充電する場合は、Macintoshの高電力型USBポートに接続してください。
※LHC-UADHseries/LHC-UADOseriesは同仕様で異なるパッケージの商品です。
用途Dockコネクタを持つiPad・iPhoneを充電、データ通信したいときにご使用いただけます。
コネクタ形状Dockコネクタ(オス)、USB Aコネクタ(オス)
色ホワイト
仕様パッケージPET折り箱
取得規格MFi認証
シールド2重シールド
インターフェイスUSB2.0
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
内容量1本