USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル ブラック

USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル ブラック - エレコムUSBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル ブラック - エレコムUSBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル ブラック - エレコムUSBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル ブラック - エレコムUSBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル ブラック - エレコムUSBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル ブラック - エレコムUSBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル ブラック - エレコムUSBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル ブラック - エレコム
(2件のレビュー)

USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。
USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。
USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。
従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド内容量1本
全6種類を絞り込む
ケーブル長(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17983832USB3-AB05BK0.5ブラック-
2,440
1,698
1,868(税込)
当日出荷
17983857USB3-AB10BK1ブラック-
2,660
1,798
1,978(税込)
当日出荷
17983875USB3-AB15BK1.5ブラック-
2,890
1,898
2,088(税込)
当日出荷
17983893USB3-AB20BK2ブラック-
3,120
1,998
2,198(税込)
当日出荷
17983918USB3-AB30BK3ブラック-
3,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
17983848USB3-AB05WH0.5ホワイト4.8
1,029
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17983848USB3-AB05WH17983832USB3-AB05BKUSB3-AB05WH USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル ブラック エレコム 17983832USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル ブラックエレコム1本
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-09
用途: 外付けUSB3.0HDDを使用するために購入
尾野商店卸売・小売業

ケーブルの可撓性も良く、使い易い。
高データレートの転送も問題無く行える。

対象商品 : 17983848
2021-01-06
用途: コンピューターとプリンターで利用。
社会福祉法人 千寿会 理事長医療・福祉・介護関連業

印刷の為にコンピューターとインクジェット式のプリンターの接続に利用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする