法人向け 無線アクセスポイント AP 1300+450Mbps Wi-Fi 11ac PoE EU RoHS指令準拠(10物質)

法人向け 無線アクセスポイント AP 1300+450Mbps Wi-Fi 11ac PoE EU RoHS指令準拠(10物質) - エレコム

最新無線規格11ac(Wi-Fi5)に対応し、最大1300Mbps(規格理論値)を実現。5GHzと2.4GHzの同時通信で最大1750Mbps(1300Mbps+450Mbps、規格理論値)のWiFi環境を提供します。
11n/a対応無線LAN子機との接続で、干渉の少ない5GHzでの高速スループットを実現、業務効率を大幅に向上できます。
5GHzと2.4GHzの同時通信に対応し、5GHz対応の無線機器に加え、従来の2.4GHz対応の無線機器も同時に接続可能です(同時接続台数 最大100台/推奨50台)
PoE受電機能とパススルー機能(IEEE802.3af規格対応機器1台への電力供給)に対応。 PoEを使用すれば、近くに電源が無くてもLANケーブルだけで電源を供給でき、効率的にネットワークを構築出来ます。
ゲストネットワーク機能を搭載し、セキュリティーを守りつつ、来客者用ネットワークと社内ネットワークを分離することができます。
1台の無線アクセスポイントで複数のSSIDを管理する「マルチSSID」に対応、様々なセキュリティーポリシーを1台で実現するため、SSIDごとに認証および暗号方式を設定できます。(SSID最大32個)
アクセスを許可されたユーザーだけがネットワークに接続できるIEEE802.1x/EAP認証に対応し、セキュアなネットワークを構築できます。Radius(認証)サーバーと組み合わせることで、無許可機器を接続させないようにすることができます。
専用管理ソフトウェア「WAB-MAT」に対応し、一括で無線アクセスポイントの設定変更や稼働状況の確認が可能。管理工数の大幅な削減に貢献します。
無償提供の専用ファームウェアを使用することで無線アクセスポイントを「無線LANコントローラー」としても使用可能。1台の「無線LANコントローラー」で最大7台までの無線アクセスポイントの遠隔での統合管理が可能です。※WAB-I1750-PSのみ対応
WebUIでの管理だけでなく、コンソールやTelnetでのコマンドラインでの管理も可能。環境に応じて、様々な管理方法を選択することができます。
無線LANの使用頻度が低い休日のオフィスなどで、自動的に無線やLEDをOFFにする節電スケジュール機能を搭載。手間なく省エネを実現します。
専用金具及びマグネットを標準添付。壁付け・天井付けなど様々な取付方法に対応します。
内蔵アンテナ採用で壁面設置の際にアンテナが邪魔になりません。また、ケンジントンロックにも対応し、機器を盗難から守ります。更にセキュリティーカバー標準添付で学校や公共設備などでのいたずら防止にも役立ちます。
大規模災害でも誰もがスムーズに通信することができる、災害統一用SSID「00000JAPAN」を搭載。万が一の際に手持ちのスマホ、タブレットやPCへのすばやい通信環境提供を実現します。
長期間の使用に耐えうる高品質&耐熱50℃対応。様々な環境での使用に対応します。
標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)
別売のDFS障害回避アダプター(WAB-EX-DFS)を接続することで、5GHz DFS帯使用時でも切れない無線環境を構築し、教育現場や工場などで快適・安定通信を保ちます。また、電子レンジなどの2.4GHz帯電波も常時監視し、高精度で最適なチャンネルを定期的に決定します。

用途最新無線規格11acに対応し、最大1300Mbps(規格理論値)を実現。5GHzと2.4GHzの同時通信で最大1750Mbps(1300Mbps+450Mbps、規格理論値)のWiFi環境を提供します。準拠規格(11n動作時)(2.4GHz帯)IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、(11a動作時)(5GHz帯)IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11ac伝送方法IEEE802.11n/g/b、IEEE802.11ac/n/a(W52/W53/W56)転送速度(Mbps)(11a動作時)最大1300(11ac3×3)データ転送速度(11n動作時)最大450Mbps(3×3)仕様対応ブラウザ(管理ツール)InternetExplorer8/9以降、Chromever.23以降、Firefoxver.17以降、Safariver.5以降、盗難防止ケンジントンロック、セキュリティケース、盗難防止ケンジントンロック、セキュリティケース付属品マグネット、設置用金具適合規格WiFi、RoHS、VCCI(Class B)、TELEC保証期間3年アンテナ(無線LAN)3×3セキュリティ(11n動作時)WPA/WPA2Enterprise、WPA/WPA2-PSK、IEEE802.1X/EAP/(11a動作時)WPA/WPA2Enterprise、WPA/WPA2-PSK、IEEE802.1X/EAP環境PC、mac伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大1300Mbps、IEEE802.11n:最大450Mbps、IEEE802.11a/g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11MbsRoHS指令(10物質対応)対応周波数(GHz)2.4:2400~2484MHz、5:5150~5725MHz接続台数(無線LAN)50アクセス方式(11n動作時)インフラストラクチャ、(11a動作時)インフラストラクチャ使用チャンネル(ch)(11n動作時)13、(11a動作時)19ch(W52/W53/56)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17984216WAB-I1750-PS
32,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする