無線LAN中継器 11ac.n.a.g.b 433+300Mbps ACアダプター接続
11acに対応。無線ルーターの電波が届かない場所まで電波を中継します。設定はWPS対応の無線ルーターと本製品のWPSボタンを押すだけなので非常に簡単。また、有線LAN接続機能を搭載し、有線ネットワーク機器を簡単に無線化することが可能です。
仕様AutoMDI/MDI-X対応、オートネゴシエーション対応、LED省電力
付属品中継器本体×1、ACアダプター、LANケーブル(ストレート 1m)マニュアル(製品情報1枚、セットアップガイド1枚)、イカロスモバイルセキュリティ90日特別体験版シリアルシリアルカード1枚、設定情報シート
色ブラック
質量(g)約86(ACアダプタ-含まず)
規格(無線LAN)IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g、(有線LAN)IEEE802.3u(100Base-TX)、IEEE802.3(10Base-T)
消費電力(W)4.9
対応OSWindows(XP、Vista、7、8、8.1)、Mac OS X(10.5、6、7、8、9)
入力電圧(V)100-240V 50/60MHz0.2A
設定方式WPS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×72×25
保証期間1年
設置方法同時設置可能台数2台(親機と合わせて最大3段まで)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)IEEE802.11ac/433、IEEE802.11n/300、IEEE802.11g/54、IEEE802.11b/11、IEEE802.11a/54
取得規格VCCI(クラスB)、TELEC
端子RJ45ポート5個
アンテナ内蔵アンテナ3本(5GHz帯:送受信1本2.4GHz帯:送受信2本)
セキュリティSSID(ステルス設定可)、WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(64bit/128bit)
プロトコルTCP/IP
伝送方法IEEE802.11ac:MIMO-OFDM方式、IEEE802.11n:MIMO-OFDM方式 、IEEE802.11g:OFDM方式 、IEEE802.11b:DS-SS方式、IEEE802.11a:OFDM方式
使用チャンネル(ch)2.4GHz帯:1~13 、5GHz帯:36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140
周波数帯域(GHz)2.4(2400~2484MHz)、5(5150~5725MHz)
内容量1個