Wi-Fiルーター 無線LAN 中継器 300Mbps 11n.g.b

Wi-Fiルーター 無線LAN 中継器 300Mbps 11n.g.b エレコム
(5件のレビュー)

無線ルーターとの距離が離れた別階などの寝室や子供部屋、または鉄筋など構造上無線ルーターの電波を通しにくいお風呂やトイレなどにWi-Fi(無線LAN)の電波が届かない、届きにくいお客様に最適!
設定は非常に簡単で、WPS対応の無線ルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで完了します。
本製品と管理者用のSSID,パスワードで無線接続し、管理者用webUIにログインすることで親機との接続を手動で設定することができます。
有線LAN接続機能搭載。有線LANポートを持つネットワーク機器を簡単に無線化することができます。
11n.g.b(Wi-Fi4)対応です。

用途
Wi-Fiルーターから離れた場所のスマホやタブレットへWi-Fiを届けたいときに最適です。
無線ルーターとの距離が離れた別階などの寝室や子供部屋、または鉄筋など構造上無線ルーターの電波を通しにくいお風呂やトイレなどにWi-Fi(無線LAN)の電波が届かない、などの問題を解消します。
規格(無線LAN)IEEE802.11n、IEEE802.11b、IEEE802.11g、(有線LAN)IEEE802.3u(100Base-TX)、IEEE802.3(10Base-T) 伝送方法IEEE802.11n:MIMO-OFDM方式、IEEE802.11g:OFDM方式、IEEE802.11b:DS-SS方式 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)IEEE802.11n/300、IEEE802.11g/54、IEEE802.11b/11 仕様AutoMDI/MDI-X対応、オートネゴシエーション対応、LED省電力 付属品中継器本体×1、ACアダプター、LANケーブル(ストレート 1m)マニュアル(製品情報1枚、セットアップガイド1枚)、イカロスモバイルセキュリティ90日特別体験版シリアルシリアルカード1枚、設定情報シート ブラック 質量(g)約86(ACアダプタ-含まず) 消費電力(W)2.9 対応OSWindows(XP、Vista、7、8、8.1)、MacOSX(10.5、6、7、8、9) 入力電圧(V)100V-240 50/60MHz0.2A 設定方式WPS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×72×25 周波数範囲(MHz)2400~2484 保証期間1年 設置方法同時設置可能台数2台(親機と合わせて最大3段まで) 取得規格VCCI(クラスB)、TELEC 端子RJ45ポート5個 アンテナ内蔵アンテナ2本(2.4GHz帯:送受信2本) セキュリティSSID(ステルス設定可)、WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(64bit/128bit) プロトコルTCP/IP 使用チャンネル(ch)1~13 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17984286 WRC-300FEBK-R
6,220
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17984286
2023-06-05
用途:
LinuxやIPを持ってる機器と接続
株式会社TOWAplus 様 (卸売・小売業)

機械に直接接続⇔距離が有ったので、エレコムのルーター(安価でしたのでAX1500)⇔そこから既存のルーターがありBUFFALOに有線LAN接続など
様々な機器に接続出来、6年位前より業務用機器に接続し遠隔メンテナンス用とし使ってます。

対象商品:
17984286
2021-03-27
用途:
Wi-Fiの電波の補強

プラグオンのWPSボタンを押すだけで簡単設定。
欲を言えば5GHz対応にしていてもいいかも。

対象商品:
17984286
2020-04-27
用途:
家族でWi-Fiを共有している。
建設業・工事業

ルーターの電波が届かない部屋があったので中継器を購入しました。
スマホのデータ使用量が減り、感謝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
17984286
2020-07-20
用途:
在宅ワーク時
サービス業

接続がしやすく、ほぼすぐに使えたことがよかった
費用対効果◎

対象商品:
17984286
2016-07-13
用途:
鉄筋コンクリート2階と3階を無線LANで繋ぐ

中継機として使うには、DHCPによるIPアドレスの自動振り分けが必須のようです。お気をつけ下さい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする