モノラルヘッドホン(マイク付) カナル 巻取
スマートフォンでの通話に最適な着信応答/通話終了ができるスイッチ付き。コンパクトに収納できるケーブル巻き取りリールが付いた片耳タイプのマイク付きヘッドホン。
装着方式耳栓タイプ
プラグΦ3.5mm 4極ミニプラグ(L型)
付属品イヤーキャップ(XS/S/M/L)、取扱説明書
適合機種Φ3.5mm 4極ミニジャックを持つスマートフォン
質量(g)約18(コード巻取りリール、コード含む)
コード長さ(m)0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヘッドホン本体)13.5×24×26、(コード巻取りリール)21×15×40
保証期間6カ月
再生周波数帯域(Hz)20~20k
スピーカー部インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)9(ダイナミック型)
音圧感度(dB/mW)100
サウンドシステム密閉型
最大許容入力(mW)10
内容量1個
注意
※4極ミニプラグ方式のスマートフォン専用です。4極方式のスマートフォンでも一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17985713 | EHP-MC3540RBK | 58385347 | EHP-FR10CMMBK |
![]() |
ステレオイヤホン カナル型 Φ3.5mm マイク付 9.2mmドライバー 巻取 | エレコム | 1個 | ¥1,398 税込¥1,538 |