LANケーブル CAT6 爪折れ防止 フラット ブルー
プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!薄さ1.4mmで設置場所を選ばないカテゴリー6に準拠したフラットタイプのLANケーブル。短い長さでスッキリ配線できる短尺タイプ。
色ブルー
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)、両端コネクタ付、スリムコネクタ、爪の折れないコネクタ、爪折れ防止カバー付コネクタ、モールド加工コネクタ
材質外部シース(被膜)PVC
規格CAT6準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに準拠)
芯数8芯
結線方式ストレート結線
インターフェイスRJ-45コネクター
導体ヨリ線
伝送速度(Gbps)1
伝送帯域(MHz)250
ケーブル太さ(mm)1.4
ケーブル形状フラット
内容量1本