microUSBケーブル 2A出力 高耐久

microUSBケーブル 2A出力 高耐久 エレコム
(3件のレビュー)

表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができる高耐久microUSBケーブル。

用途USB(A)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器とのデータ通信および、USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電 コネクタ形状USB(A)オス-USB(Micro-B)オス 適合機種USB(A)オス側:USB(A)端子を持つパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 プラグ金メッキピン シールド2重シールド 転送速度(Mbps)480 インターフェイスUSB2.0 ケーブル種類高耐久メッシュストレート 適合用途充電・データ転送用 内容量1本
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブル長(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17986316 MPA-AMBS2U02BU 0.2 ブルー
オープン
 
 
取扱い終了
17986325 MPA-AMBS2U02RD 0.2 レッド
オープン
 
 
取扱い終了
17986334 MPA-AMBS2U08BK 0.8 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
17986343 MPA-AMBS2U08BU 0.8 ブルー
オープン
 
 
取扱い終了
17986352 MPA-AMBS2U08RD 0.8 レッド
オープン
 
 
取扱い終了
17986368 MPA-AMBS2U12BU 1.2 ブルー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
17986377 MPA-AMBS2U12RD 1.2 レッド
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
17986352
2019-10-03
用途:
スマホの充電

大電流だから仕方ないのかもしれませんが、ケーブルがゴワゴワです。

対象商品:
17986352
2015-11-06
用途:
家庭での携帯充電
製造業

ケーブルはかなり固く、断線しなさそうです。ただ取り回しは悪く癖がつきやすいねので鞄などに入れての使用はおすすめしません。また他通販サイトではもう100円ぐらい安く変えました、残念

1人が参考にしています
対象商品:
17986368
2016-01-12
用途:
交換部品

とても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする