タブレット汎用ブックタイプケース ファブリック 7.0~8.4インチ

タブレット汎用ブックタイプケース ファブリック 7.0~8.4インチ エレコム

手帳タイプで装着したままタブレットを使用できる!7.0~8.4インチのタブレットに対応し、ソフトな手触りのファブリック生地を使用したタブレット用ケース。

適合機種7.0~8.4インチ タブレットPC(幅104mm×奥行き6.4mm×高さ173mm~幅154mm×奥行き13mm×高さ225mm) セット内容ケース本体×1 材質ケース部:ポリエステル バンド部:シリコン 質量(g)約204 タイプ手帳型 特性スリム、ハンドホールドベルト、フラップベルト、スタンド機能 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17986736 TB-08FCHBK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
17986745 TB-08FCHBR ブラウン
オープン
 
 
取扱い終了
17986754 TB-08FCHBU ブルー
オープン
 
 
取扱い終了
17986763 TB-08FCHGY グレー
オープン
 
 
取扱い終了
17986772 TB-08FCHRD レッド
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする