曜日別特売

USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS ブラック

USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS ブラック - エレコムUSBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS ブラック - エレコムUSBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS ブラック - エレコムUSBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS ブラック - エレコムUSBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS ブラック - エレコム

USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。
USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。
従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

ブラック対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Bタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器シールド3重シールド内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17987454USB3-AB10BK/RS1-
1,940
1,798
1,978(税込)
当日出荷
17987472USB3-AB20BK/RS2-
2,540
2,398
2,638(税込)
当日出荷
17987488USB3-AB30BK/RS3-
2,780
2,598
2,858(税込)
当日出荷
17987445USB3-AB05BK/RS0.5759-4615
1,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
17987463USB3-AB15BK/RS1.5759-4631
1,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17987445USB3-AB05BK/RS17987454USB3-AB10BK/RSUSB3-AB05BK/RS USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS ブラック エレコム 17987454USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS ブラックエレコム1本
1,798
税込1,978
17987463USB3-AB15BK/RS17987472USB3-AB20BK/RSUSB3-AB15BK/RS USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS ブラック エレコム 17987472USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル RoHS ブラックエレコム1本
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする