無線LANルーター親機 11ac/n/a/g/b コンパクト 433+300Mbps
新次世代の超高速規格 IEEE802.11ac 433Mbps(理論値)に対応したポータブル用無線LAN(Wi-Fi)ルータです。有線ポートはGigabitに対応し、世界最小クラスで持ち運びもラクラク。無線と有線の両方で高速光回線(ギガ)サービスの速度を最大限に利用することができます。
規格(無線LAN)IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11g、(有線LAN)IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3(10BASE-T)
伝送方法IEEE802.11ac : MIMO-OFDM方式、IEEE802.11n : MIMO-OFDM方式 、IEEE802.11g : OFDM方式 、IEEE802.11b : DS-SS方式、IEEE802.11a : OFDM方式
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)IEEE802.11ac/433、IEEE802.11n/300、IEEE802.11g/54、IEEE802.11b/11、IEEE802.11a/54
仕様マルチSSID対応(最大登録数2件)、WAN設定DHCP / 固定IP / PPPoE(2セッション)、AutoMDI/MDI-X対応、(搭載モード)アクセスポイントモード、ルーターモード、子機モード
付属品無線LANルーター1台、ACアダプター 1個、各種マニュアル 3枚、設定情報シート 1枚、IKARUS体験版シリアルカード 1枚、 U-NEXTカタログ 1枚
質量(g)約35(本体のみ)
消費電力(W)約4.67
対応OSWindows(XP、Vista、7、8、8.1)、Mac OS X(10.5、6、7、8、9)※Intel製CPU搭載機のみ対応
入力電圧(V)AC100V±10% 50/60Hz
設定方式WPS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68.9×64×14.5
保証期間1年
コネクタ(電源)DCジャック(microUSB)
取得規格VCCI(クラスB)、TELEC
端子RJ-45型8極×2ポート(WAN×1、LAN×1)
アンテナ内蔵アンテナ3本(5GHz帯:送受信各1本、2.4GHz帯:送受信各2本)
セキュリティSSID(ステルス設定可)、WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(64bit/128bit)、MACアドレスフィルタリング
オートネゴシエーション対応
プロトコルTCP/IP(IPv4/IPv6)
使用チャンネル(ch)2.4GHz帯:1~13 、5GHz帯:[W52]36,40,44,48[W53]52,56,60,64[W56]100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140
LAN設定DHCPサーバー、固定IPアドレス
周波数帯域(GHz)2.4(2400~2484MHz)、5(5150~5725MHz)
内容量1個
無線/有線LANルーター の新着商品

