曜日別特売

サイクロ減速機 6000SKシリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付)

サイクロ減速機 6000SKシリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000SKシリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付) - 住友重機械工業サイクロ減速機 6000SKシリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・屋外・ブレーキ付) - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

ブレーキ付きシリーズ6000SKシリーズ低速軸方向横形・低速軸方向水平モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式脚取付電源三相使用環境屋外形内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
216件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
モータ容量記号
枠番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18008585CHHM1-6070SK-EP-B-2.5/A102.516070SK
260,400
215,300
236,830(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18008594CHHM1-6070SK-EP-B-3/A10316070SK
260,400
215,300
236,830(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18008603CHHM1-6070SK-EP-B-4/A10416070SK
237,300
196,200
215,820(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18008612CHHM1-6070SK-EP-B-5/A10516070SK
237,300
196,200
215,820(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18008628CHHM1-6070SK-EP-B-6/A10616070SK
232,900
192,600
211,860(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18008637CHHM1-6075SK-EP-B-2.5/A102.516075SK
289,300
239,200
263,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18008646CHHM1-6075SK-EP-B-3/A10316075SK
289,300
239,200
263,120(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18008655CHHM1-6075SK-EP-B-4/A10416075SK
250,400
207,000
227,700(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18008664CHHM1-6075SK-EP-B-5/A10516075SK
250,400
207,000
227,700(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18008673CHHM1-6075SK-EP-B-6/A10616075SK
245,300
202,800
223,080(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18008682CHHM1-6075SK-EP-B-8/A10816075SK
230,400
190,500
209,550(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18008698CHHM1-6080SK-EP-B-10/A101016080SK
233,800
193,300
212,630(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18008707CHHM1-6080SK-EP-B-2.5/A102.516080SK
304,000
251,400
276,540(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18008716CHHM1-6080SK-EP-B-3/A10316080SK
304,000
251,400
276,540(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18008725CHHM1-6080SK-EP-B-4/A10416080SK
290,500
240,200
264,220(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18008734CHHM1-6080SK-EP-B-5/A10516080SK
277,000
229,000
251,900(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18008743CHHM1-6080SK-EP-B-6/A10616080SK
258,300
213,600
234,960(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18008752CHHM1-6080SK-EP-B-8/A10816080SK
245,300
202,800
223,080(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18008768CHHM1-6085SK-EP-B-10/A101016085SK
246,400
203,700
224,070(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18008777CHHM1-6085SK-EP-B-2.5/A102.516085SK
313,700
259,400
285,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18008786CHHM1-6085SK-EP-B-3/A10316085SK
313,700
259,400
285,340(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18008795CHHM1-6085SK-EP-B-4/A10416085SK
299,000
247,200
271,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18008804CHHM1-6085SK-EP-B-5/A10516085SK
290,500
240,200
264,220(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18008813CHHM1-6085SK-EP-B-6/A10616085SK
283,600
234,500
257,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18008822CHHM1-6085SK-EP-B-8/A10816085SK
270,700
223,800
246,180(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18008838CHHM1-6090SK-EP-B-10/A101016090SK
272,100
225,000
247,500(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18008847CHHM1-6090SK-EP-B-2.5/A102.516090SK
323,600
267,600
294,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18008856CHHM1-6090SK-EP-B-3/A10316090SK
323,600
267,600
294,360(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18008865CHHM1-6090SK-EP-B-4/A10416090SK
308,200
254,800
280,280(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18008874CHHM1-6090SK-EP-B-5/A10516090SK
299,000
247,200
271,920(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18008883CHHM1-6090SK-EP-B-6/A10616090SK
291,900
241,400
265,540(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18008892CHHM1-6090SK-EP-B-8/A10816090SK
278,200
230,000
253,000(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18008908CHHM1-6095SK-EP-B-10/A101016095SK
284,900
235,600
259,160(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18008917CHHM1-6095SK-EP-B-2.5/A102.516095SK
333,400
275,700
303,270(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18008926CHHM1-6095SK-EP-B-3/A10316095SK
333,400
275,700
303,270(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18008935CHHM1-6095SK-EP-B-4/A10416095SK
317,200
262,300
288,530(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18008944CHHM1-6095SK-EP-B-5/A10516095SK
317,200
262,300
288,530(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18008953CHHM1-6095SK-EP-B-6/A10616095SK
300,400
248,400
273,240(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18008962CHHM1-6095SK-EP-B-8/A10816095SK
283,600
234,500
257,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18008978CHHM1-6100SK-EP-B-10/A101016100SK
290,500
240,200
264,220(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18008987CHHM1-6100SK-EP-B-6/A10616100SK
308,800
255,300
280,830(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18008996CHHM1-6100SK-EP-B-8/A10816100SK
291,900
241,400
265,540(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18009005CHHM1-6105SK-EP-B-10/A101016105SK
293,300
242,500
266,750(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18009014CHHM1-6105SK-EP-B-8/A10816105SK
300,400
248,400
273,240(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18009023CHHM1H-6080SK-EP-B-2.5/A102.51H6080SK
295,400
244,200
268,620(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18009032CHHM1H-6080SK-EP-B-3/A1031H6080SK
295,400
244,200
268,620(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18009048CHHM1H-6080SK-EP-B-4/A1041H6080SK
290,300
240,000
264,000(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18009057CHHM1H-6080SK-EP-B-5/A1051H6080SK
290,300
240,000
264,000(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18009066CHHM1H-6080SK-EP-B-6/A1061H6080SK
271,500
224,500
246,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
18009075CHHM1H-6080SK-EP-B-8/A1081H6080SK
271,500
224,500
246,950(税込)
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする