スイッチングハブ 8ポート 10/100M 電源外付ACアダプタ プラスチック筐体 EHC-F08PA
100BASE-TX対応のACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートLANハブ(LANHUB)です。
省エネ法に準拠したエコ省電力タイプです。
メイン基板に電解コンデンサを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
ACアダプターにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選びません。本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。
エネルギー消費効率(W/Gbps)2.4
仕様AutoMDI/MDI-X対応、オートネゴシエーション対応(100/10Mbps)、ノンブロッキング対応、ジャンボフレーム対応 (2Kbytes)、EAP透過機能対応、BPDU透過機能対応、壁掛け用穴あり、(MTBF)1690000時間、(スイッチファブリック)1.6Gbps
付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚、ゴム足は出荷時に製品本体に取り付け済み
材質プラスチック
質量(g)150
ポート数8
適合規格VCCI ClassB
コネクタ形状RJ-45 ×8
定格消費電力(W)1.9
接続方式100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz
機能ループ検知、(省電力機能)らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応
バッファメモリ96Kbytes(各ポートに動的割当て)
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140.0×86.5×34.0
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)1.2
設置姿勢水平設置、壁掛け
使用環境条件温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
電源供給方式ACアダプター
発熱量(KJ/h)最大約6.9
保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数2048件(全ポート合計)
フィルタリング速度148800パケット/秒(100Mbps),14880パケット/秒(10Mbps)
スイッチング方式ストア&フォワード
ネットワークタイプIEEE802.3u/IEEE802.3
伝送速度(Gbps)0.8(最大実効)
内容量1個
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07