リチウムチャージャー 5100

リチウムチャージャー 5100 多摩電子

約500回繰り返し使える、経済的なリチウムイオンポリマー電池を採用。
合計2.1Aの高出力USB電源ポートを2ポート搭載。
スマートフォンの急速充電・タブレットPCの充電に対応。
内蔵充電池の過充電、過放電を防ぐ保護IC搭載。

バッテリー容量(mAh)5100 材質(本体ケース)PC+ABS他、(コネクタケース・ケーブル)PVC 質量(g)約121(本体)、約18(USBケーブル) 出力DC5V/2.1A 定格DC5V/2A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×120×13(本体) 入力DC5V/1A ケーブル長(cm)約50 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18313365 TL51SK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
18313374 TL51SL ブルー
オープン
 
 
取扱い終了
18313383 TL51SP ピンク
オープン
 
 
取扱い終了
18313392 TL51SW ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする