アイガー充電池式LEDヘッドライト

アイガー充電池式LEDヘッドライト EIGERTOOL(アイガーツール)

使用時に電池ケースが赤色で点灯するから後ろからの安全確認に役立ちます。
ヘッドを左へ回してピントが調整できます。
米国CREE社LED使用。
10Wで600LMSの明るさ。

電球の種類LED 付属品10V充電器1台、3.7V充電リチューム電池2個 寸法(mm)100×100×70 質量(g)210(電池含まず) 使用電池10V充電器1台、3.7V充電リチューム電池2個 連続点灯時間約60分(電池2本の場合) 電源タイプ充電式 明るさ(Lm)600 明るさ約600lmes(200m先まで照らします) 照射距離(m)200 最大点灯時間1時間 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18319796 EL2800T
16,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする