100V/200V 交流アーク溶接機 アークウェイ150
DIYから鉄筋まで、プロでも使える溶接機です。
他には無い当社だけの中級クラス最大の150Aフル出力を実現。
移動・持ち運びに便利な四輪キャスター付き。
仕様(使用溶接棒)1.6~4.0Φ、(溶接可能材料)鉄、ステンレス、鋳物
付属品溶接キット(内容)遮光面、溶接棒(軟鋼用2.6Φ、3.2Φ各3本、電源コード5.5sq×2芯3m、R5.5-4アース付14sqコード3m(HCプラグ付)、R5.5-4ホルダ付14sqコード3m(HCプラグ付)
適合板厚(mm)1.6~8.0
使用率(%)20
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×377×400
適合溶接棒(mm)Φ1.6~Φ4.0
2次無負荷電圧(V)60
定格二次電流(A)100V入力時95、200V入力時150
定格使用率(%)20
電流調整範囲(A)50~150
定格1次電力(kVA)9
定格一次電圧(V)単相100/200
定格二次負荷電圧(V)27.5
内容量1台
溶接用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
アーク溶接機の使用率とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/arcwelders/
2022-06-17