日本磨料工業 日本磨料工業の 洗車・清掃 日本磨料工業の ウインドウ用・ウォッシャー液 日本磨料工業の ガラスクリーナー 速乾グラスター 速乾グラスター 注文コード 速乾タイプ強力ガラスクリーナー。 用途汚れ落とし 使用方法1.スプレーガン付き容器等に小分けして、使用してください。2.15~20cm 離してスプレーし、柔らかい布でむらなく塗りのばしながら良く拭きとってください。 寸法(mm)280×290×295 質量(kg)18 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 内容量1箱(18L) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 26350 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18368245 26350 ¥15,000 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 洗車・清掃 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ガラス専用クリーナー AUTOGLYM 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ GLASS CLEANER VOODOORIDE 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ お掃除WET油膜取り ジョイフル 税込¥307 ¥279 バスケットへ ズバッと コーティング1スプレー 窓ガラス用 PROSTAFF(プロスタッフ) 税込¥988 ¥898 バスケットへ クリアウォッシャー液 KYK 税込¥1,022~ ¥929~ トラッカーズプロ 水性タイヤワックス1L JET INOUE(ジェットイノウエ) 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ トラッカーズプロ ブラックコート 100ml JET INOUE(ジェットイノウエ) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 水性タイヤワックススペシャル 阿部商会 税込¥14,278 ¥12,980 パルスブローコントローラ ハイパワータイプ 千代田通商 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ <ファミラ>[業務用]車のキズ隠し キズナインPROセット ファミリー・ライフ 税込¥5,168~ ¥4,698~ Iron Pad ハイグレードver. ティーケーマックス 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ アイアンメッシュ ティーケーマックス 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ カーダスター SIGNET(シグネット) 税込¥1,099~ ¥999~ ホイール&タイヤブラシ (ソフトグリップ) SIGNET(シグネット) 税込¥1,044 ¥949 バスケットへ マイクロファイバーホイールブラシ SIGNET(シグネット) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ マイクロファイバーホイールブラシ (ベントタイプ) SIGNET(シグネット) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ タイヤブラシ (ウッドハンドル) SIGNET(シグネット) 税込¥549 ¥499 バスケットへ ディテールブラシ (ウルトラソフト) SIGNET(シグネット) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ ディテールブラシ (ウルトラソフト) SIGNET(シグネット) 税込¥879 ¥799 ディテールブラシ (ホワイトPET) SIGNET(シグネット) 税込¥879 ¥799 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ自動車用品洗車・清掃ウインドウ用・ウォッシャー液ガラスクリーナー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります ウォッシャー液 窓用クロス ガラスクリーナー ガラスコーティング シェアする マイページ 最近見た商品