曜日別特売

LCDデジタルマイクロスコープ

LCDデジタルマイクロスコープ - アルファーミラージュ
(1件のレビュー)

マイクロスコープとモニターが一体化。その場で静止画、動画をモニター上で観察できます。ルーペや顕微鏡をのぞきながらの手間がなく、みんなで観察できます。
表中付属のHDMIケーブルからフルハイビジョンテレビに接続すれば、画像表示16:9の高精彩画像が観察できるすぐれものです。
静止画、動画の記録もmicroSDを取付けワンタッチ。また、付属の計測ソフトを利用すれば、パソコン上で寸法や角度測定もできます。
拡大倍率は付属のモニター上で2.5~100倍ですが、23インチのフルハイビジョンテレビなら約50から760倍まで広がります。

用途
付属モニター及びFULL_HDモニター上での静止画、動画の観察
映像をマイクロSDやパソコンへ取込
寸法・角度測定
バッテリー利用で持ち込んでの利用
倍率(倍)2.5~100、(光学ズーム)2.5~25、(デジタルズーム)最大4仕様(モニター)3.5TFTcolor_display付属品本体、ACアダプター、HDMIケーブル、USBケーブル、AVケーブル、デフューザー、キャリブレーションスケール、計測用ソフト、汚れ落とし用クロス、リチウム電池、取扱説明書寸法(mm)230×147×110質量(g)650出力HDMI又はUSBケーブル記録媒体microSDカード(最大32GB)照明白色LED8個有効視野(mm)2.5倍時:横2.5×縦13、100倍時:0.65×0.35画素数350万画素カメラ仕様3.5MegaPixelsHighSpeedSensor内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18371395DIM-03
35,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18371395
2017-03-17
用途: 接着剤塗布作業

ディスプレイで複数人で確認出来るので非常にいいです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする