レーザー距離計ライカディストS910

レーザー距離計ライカディストS910 ライカ ジオシステムズ レーザー距離計ライカディストS910 ライカ ジオシステムズ レーザー距離計ライカディストS910 ライカ ジオシステムズ

革新的テクノロジーで様々な2点間の距離を測定!

用途距離測定用レーザー距離計 測定範囲(m)0.05~300 仕様チルトセンサー/360度 トラスコ品番780-4466 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 測定精度±1.0mm インターフェースUSB出力/BluetoothRsmart 測定単位0.1mm 保証期間3年間保証(WEB登録) 内容量1セット
注意
※測定環境が悪い場合は精度が低下することがあります。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18371806 DISTO-S910
382,000
299,800
329,780 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
1人が参考にしています
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
1人が参考にしています
2023-02-17

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする