(3件のレビュー)

環境面と価格にもこだわった「VSシリーズ」脚付スチール両面ホワイトボード。VOC抑制に配慮したホワイトボードです。ボードは手元で手軽に回転できるので、両面使いが楽に行えます。ボードはボード下部両側にあるストッパーで固定できます。マグネットが使えます。

種類脚付き・無地 仕様暗線無 付属品ボードマーカー(黒・赤各1本)、イレーザー1個、粉受、キャスター4個(ストッパー付2無2) 材質板面:水性塗装鋼板、脚:鋼管(粉体塗装)、フレーム:アルミ(粉体塗装)、粉受:ASB 脚・板面フレーム:ライトグレー 表示内容無地 材質(表面)スチール 内容量1台
注意
※板面の文字が消えづらい場合は、固く絞ったぬれた布で拭いた後乾いた布で拭いてください。また文字を消去する際は、マーカーのインクが乾いてから行ってください。イレーザーはこまめに清掃をして常に汚れを落としてください。
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18927746 VS-34DSJ(組立サービス付) 1158×858 13.1 1306×1800×562
21,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18927755 VS-36DSJ(組立サービス付) 1758×858 17.6 1906×1800×562
25,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18372445 VS-34DSJ 1158×858 13.1 1306×1800×562
21,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
18372454 VS-36DSJ 1758×858 17.6 1906×1800×562
25,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18927746 VS-34DSJ(組立サービス付) 33279777 VS2-34DSP VS2-34DSP 脚付両面ホワイトボード(組立サービス付) プラス[家具] 33279777 脚付両面ホワイトボード(組立サービス付) プラス[家具] 1台 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18927755 VS-36DSJ(組立サービス付) 33279795 VS2-36DSP VS2-36DSP 脚付両面ホワイトボード(組立サービス付) プラス[家具] 33279795 脚付両面ホワイトボード(組立サービス付) プラス[家具] 1台 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18372445 VS-34DSJ 33279768 VS2-34DSP VS2-34DSP 脚付両面ホワイトボード(組立サービスなし) プラス[家具] 33279768 脚付両面ホワイトボード(組立サービスなし) プラス[家具] 1台 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18372454 VS-36DSJ 33279786 VS2-36DSP VS2-36DSP 脚付両面ホワイトボード(組立サービスなし) プラス[家具] 33279786 脚付両面ホワイトボード(組立サービスなし) プラス[家具] 1台 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18372445
2018-04-18
用途:
現場の作業段取表などの掲示
製造業

商品はいいのですが メーカー直送品なので商品が届いたのはいいのですが納品書がモノタロウサイトからDLできなく経理の処理がおくれました
モノタロウに問い合わせをしたら発送の連絡が来てないので納品書が出せないとのことでした
我社は月末〆なので これがもし月末だったら処理が翌月になってしまうのでメーカー直送品の購入は躊躇しそうですね

対象商品:
18372454
2017-12-08
用途:
作業場で使う

予想よりしっかりしていました。
メーカーがはっきりしているのでこの商品を選びました。

対象商品:
18372454
2016-12-02
用途:
作業現場表示用
製造業

思ったより大きく、使った感じも安定していて値段的には良かったと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする