採集コンテナ 2.0 平底
果実、野菜の採集、集荷、選果、運搬等産地から市場まで色々使用できます。
重ね用の溝がついていますので、収納時に便利です。
玉ねぎ、みかんの収穫に最適!
色オレンジ
フタなし
スタッキング可
コンテナ種類メッシュ
材質PE
外寸(mm)525×360×305
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×315×300
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
コンテナー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10