特定小電力トランシーバー

特定小電力トランシーバー アルインコ

濡れた手でつかむくらいは大丈夫、IPX4相当の防沫ボディ。
Li-Ionバッテリーパック・専用充電器、乾電池ケース、ベルトクリップとハンドストラップを含むオールインワン・パッケージ。
ビジネス用11chとレジャー用9ch、合計20chのシンプルタイプ。
バックノイズを低減するコンパンダー機能や、イヤホン断線検知機能など便利な機能を内蔵。

用途キャンプ場、クリニック、ショップ、レストラン、工場で セット内容本体、Li-Ionバッテリーパック・専用充電器、乾電池ケース、ベルトクリップ、ハンドストラップ 種類特定小電力トランシーバー 使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50(チャージャー)0~+40 定格電圧(V)DC3.7/4.5 チャンネル数(交互)9+11ch 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)93.8×55×18.8(※突起物除く) 消費電流(mA)(送信)約75(10mW時)、(受信)待ち受け時/約55、定格出力時/約130(50mW音声出力時)、バッテリーセーブ時/約20(平均) マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2000 通信方式(送信部)交互(単信) 周波数範囲(MHz)421/422/440帯特定小電力無線用周波数 電波形式F3E(FM)、F1D(FSK) 送信出力10mW 出力(mW)(低周波)最大100以上(8Ω) 受信方式ダイレクトコンバージョン 接地マイナス接地 受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD) 内容量1セット
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
アンテナサイズ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18381493 DJ-CH201B 770-8726 ブラック 約110(バッテリー含む) ロングアンテナ 150
19,800
 
 
取扱い終了
18381502 DJ-CH201S 770-8734 シルバー 約106(バッテリー含む) ショートアンテナ 36
19,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18381493 DJ-CH201B 26349226 DJ-CH202L DJ-CH202L 特定小電力トランシーバー アルインコ 26349226 特定小電力トランシーバー アルインコ 1セット 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
18381502 DJ-CH201S 26349244 DJ-CH202S DJ-CH202S 特定小電力トランシーバー アルインコ 26349244 特定小電力トランシーバー アルインコ 1セット 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする