セパレートバスケット 45

セパレートバスケット 45 JEJアステージ
(2件のレビュー)

コンテナボックスやツールストッカー・アクティブストッカー内の整理区分け収納に最適です。
仕切板が1枚付属されていますので、パーツケースやスプレー缶等を立てたまま収納する際に便利です。
ハンドル付きで、持ち運びにも便利です。
ハンドルを外側にセットするとネスティング(入れ子状態に)できます。
ハンドルを内側にスライドさせるとスタッキング(積み重ね)ができます。
仕切板をセットする場所が19ヶ所ありますので、収納物の大きさに合わせて仕切ることができます。
アステージのコンテナボックス#45にぴったり2個入ります。
パーツストッカー115Aを8個、155Fを5個収納できます。

材質ポリプロピレン 質量(g)約460 耐荷重(kg)約6(積み重ねは3段まで) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×310×180 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約152×250×150 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)152×250×150 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18457696 SPB-45C クリア
オープン
 
 
取扱い終了
18457705 SPB-45T Tブルー
オープン
 
 
取扱い終了
18457714 SPB-45R レッド
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18457696 SPB-45C 76920735 SPB-N45C SPB-N45C セパレートバスケット JEJアステージ 76920735 セパレートバスケット JEJアステージ 1個 669 税込736 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18457705 SPB-45T 76920744 SPB-N45S SPB-N45S セパレートバスケット JEJアステージ 76920744 セパレートバスケット JEJアステージ 1個 669 税込736 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18457714 SPB-45R 76920753 SPB-N45G SPB-N45G セパレートバスケット JEJアステージ 76920753 セパレートバスケット JEJアステージ 1個 669 税込736 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18457705
2021-02-11
用途:
清掃作業で使用
サービス業

一つ上のサイズとこのサイズを購入しました。上のサイズは置いてスプレー缶や小さな道具を入れるのに使用し、これはその時に使用する細かいものを運ぶのに使っています。安いし軽いし重宝しています。

対象商品:
18457705
2017-10-16
用途:
出張タイヤ交換時の作業小物入れ
ジーケーサービス 様

必要としていた大きさにちょうど良く気に入りました。
100均のものは取手がすぐ壊れるので仕事には不向きですが、こちらはしっかりした作りで安心できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする