セパレートバスケット 100
ツールストッカー1000やアクティブストッカー1000内の整理区分け収納に最適です。
仕切板が1枚付属されていますので、パーツケースやスプレー缶等を立てたまま収納する際に便利です。
ハンドル付きで、持ち運びにも便利です。
ハンドルを外側にセットするとネスティング(入れ子状態に)できます。
ハンドルを内側にスライドさせるとスタッキング(積み重ね)ができます。
仕切板をセットする場所が17ヶ所ありますので、収納物の大きさに合わせて仕切ることができます。
ツールストッカー1000やアクティブストッカー1000のインナーボックスに最適です。
パーツストッカー300Aを13個、300Fを7個収納できます。
材質ポリプロピレン
質量(g)約1460
耐荷重(kg)約20(積み重ねは3段まで)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×480×280
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約292×390×245
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)292×390×245
内容量1個
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18457775 | SPB-100C | 76920796 | SPB-N100C |
![]() |
セパレートバスケット | JEJアステージ | 1個 | ¥1,698 税込¥1,868 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
18457784 | SPB-100T | 76920805 | SPB-N100S |
![]() |
セパレートバスケット | JEJアステージ | 1個 | ¥1,698 税込¥1,868 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
18457793 | SPB-100R | 76920814 | SPB-N100G |
![]() |
セパレートバスケット | JEJアステージ | 1個 | ¥1,698 税込¥1,868 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 18457775
2021-09-24
- 用途:
- 仕切りの爪2カ所破損有
その他業種
仕切りの爪2カ所に破損がありました。
端っこと端っこの破損でそこの段の仕切りは使わないため今のところ問題はないですが、検品がガバガバと思われるので、購入の際にはお気をつけて。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
大変申し訳ございませんでした。