1液ファインウレタンU100 フラットベース
現場で自在につや調整ができます。
塗料と同じ塗シンタイプなので、縮みの心配もありません。
希釈剤の役割も果たすので、添加と同時に粘土も下り、均一に混合するのが、とても容易です。
用途1液ファインウレタンU100に適用できるつや消し剤です。
色乳白色
危険等級Ⅲ
使用場所屋内外兼用
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.73L
危険物の性状非水溶性
内容量1缶(0.8kg)
関連資料:
施工上の注意
注意
※使用前に容器をよく振って、ご使用ください。※本品は塗料ではありませんので、そのまま塗装することはできません。
※希釈は必ず本品を混入後、実施してください。本品は、使用する際は希釈量が減る場合がございますのであらかじめご了承願います。
※使用後は容器のふたを完全にしめて保管してください。
※弾性塗料の上塗りには使用しないでください。
※使用する前にふた付近に付着した粉化物(つや消し剤)を取り除いてください。また、使用後はふた付近に付着したつや消し剤を取り除いてください。ブツの原因になる場合がございます。
※つや消し剤の混入量は、調整表を目安にしてご使用ください。下地、塗付量、塗装条件、色相によりつやの落ち方が異なりますので、実際に試し塗りをして、つやの程度を確認してから塗装してください。
※メーカー出荷のつや調整品とはつやの状態が異なります。
※フラットベースと弾性添加剤の併用はできません。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18770352 | ‐ | 69231198 | 1002329 |
![]() |
1液ファインウレタンU100 | 日本ペイント | 1缶(0.8kg) | ¥3,790 税込¥4,169 | 注文コードが変更になりました |